38,90 €/ Mètrehors TVA
47,07 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE |
Type | L-150 HF |
Longueur de pas | 381 mm |
Longueur de pas | 15 in |
Largeur | 38.1 mm |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 1.91 mm |
Épaisseur de sangle | 3.6 mm |