Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-H-100 HF

  • ERIKS:13696067
  • Fabricant:4051817318273
Image 1
Ajouter à la liste

25,03 €/ Mètrehors TVA

30,29 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
H-100 HF
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
4.3 mm