Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-AT3-25 HP

  • ERIKS:13696048
  • Fabricant:4051817263573
Image 1
Ajouter à la liste

39,97 €/ Mètrehors TVA

48,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
AT3-025 HP
Largeur
25 mm
Pas
3 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.1 mm
Épaisseur de sangle
1.9 mm