78,02 €/ Mètrehors TVA
94,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE |
Type | AT20-050 HP |
Largeur | 50 mm |
Pas | 20 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 5 mm |
Épaisseur de sangle | 9 mm |