Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-AT10-100 HP

  • ERIKS:13696012
  • Fabricant:4051817324601
Image 1
Ajouter à la liste

81,19 €/ Mètrehors TVA

98,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
AT10-100
Largeur
100 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.5 mm
Épaisseur de sangle
5 mm