Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-8M-20 HP

  • ERIKS:13696135
  • Fabricant:4051817325332
Image 1
Ajouter à la liste

19,44 €/ Mètrehors TVA

23,52 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
8M-020 HP
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm