Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-5M-15 HP

  • ERIKS:13696114
  • Fabricant:4051817325158
Image 1
Ajouter à la liste

20,91 €/ Mètrehors TVA

25,30 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
5M-015 HP
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm