Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-3M-10 HP

  • ERIKS:13696099
  • Fabricant:4051817318525
Image 1
Ajouter à la liste

12,75 €/ Mètrehors TVA

15,43 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
3M-010 HP
Largeur
10 mm
Pas
3 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm