Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-14M-85 XHP PAZ

  • ERIKS:13696156
  • Fabricant:4051817318938
Image 1
Ajouter à la liste

228,56 €/ Mètrehors TVA

276,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE RPP
Type
14M-085 XHP PAZ
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm