Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-14M-100 HP

  • ERIKS:13696075
  • Fabricant:4051817325813
Image 1
Ajouter à la liste

154,25 €/ Mètrehors TVA

186,64 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
14M-100 HP
Largeur
100 mm
Pas
14 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm