Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance Pro 2800-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323491
  • Fabricant:4051817036030
Image 1
Ajouter à la liste

610,40 €/ Unitéhors TVA

738,58 €TVA incluse

Vendu par: 11Commande minimum: 11

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
14M-040
Longueur de pas
2800 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm