Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance Pro 2100-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323477
  • Fabricant:4051817035989
Image 1
Ajouter à la liste

684,63 €/ Unitéhors TVA

828,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Type
14M-055
Longueur de pas
2100 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm