386,11 €/ Unitéhors TVA
467,19 €TVA incluse
Vendu par: 33Commande minimum: 33
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Type | 14M-040 |
Longueur de pas | 1400 mm |
Largeur | 40 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 100 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |