Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 966-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323445
  • Fabricant:4051817036559
Image 1
Ajouter à la liste

180,10 €/ Unitéhors TVA

217,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-040
Longueur de pas
966 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
69
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C