Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 960-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323555
  • Fabricant:4051817036245
Image 1
Ajouter à la liste

92,49 €/ Unitéhors TVA

111,91 €TVA incluse

Vendu par: 27Commande minimum: 27

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-050
Longueur de pas
960 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
120
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C