Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 880-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323540
  • Fabricant:4051817036191
Image 1
Ajouter à la liste

51,71 €/ Unitéhors TVA

62,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
880 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
110
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C