Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 600-8M-30 HTD

  • ERIKS:14689394
  • Fabricant:4051817036115
Image 1
Ajouter à la liste

40,00 €/ Unitéhors TVA

48,40 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
600 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
75
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C