Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 480-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323501
  • Fabricant:4051817036078
Image 1
Ajouter à la liste

34,51 €/ Unitéhors TVA

41,76 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
480 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
60
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C