Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 3500-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323495
  • Fabricant:4051817036719
Image 1
Ajouter à la liste

384,22 €/ Unitéhors TVA

464,91 €TVA incluse

Vendu par: 11Commande minimum: 11

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
14M-040
Longueur de pas
3500 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
250
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C