Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 1800-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323612
  • Fabricant:4051817036429
Image 1
Ajouter à la liste

152,09 €/ Unitéhors TVA

184,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-050
Longueur de pas
1800 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
225
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C