Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor Advance 1600-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323514
  • Fabricant:4051817036375
Image 1
Ajouter à la liste

82,34 €/ Unitéhors TVA

99,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
1600 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm