Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor 966-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323446
  • Fabricant:4051817035163
Image 1
Ajouter à la liste

177,91 €/ Unitéhors TVA

215,27 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
14M-055
Longueur de pas
966 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
69
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C