39,75 €/ Unitéhors TVA
48,10 €TVA incluse
Vendu par: 48Commande minimum: 48
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROCOLOR HTD |
Type | 8M-030 |
Longueur de pas | 960 mm |
Largeur | 30 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 120 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |