Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor 600-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323515
  • Fabricant:4051817034708
Image 1
Ajouter à la liste

47,83 €/ Unitéhors TVA

57,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-050
Longueur de pas
600 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
75
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C