Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor 2100-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323473
  • Fabricant:4051817035231
Image 1
Ajouter à la liste

193,99 €/ Unitéhors TVA

234,73 €TVA incluse

Vendu par: 11Commande minimum: 11

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
14M-040
Longueur de pas
2100 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm