Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor 2000-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323613
  • Fabricant:4051817035019
Image 1
Ajouter à la liste

71,72 €/ Unitéhors TVA

86,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
2000 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
250
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C