Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor 1778-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323465
  • Fabricant:4051817035217
Image 1
Ajouter à la liste

175,13 €/ Unitéhors TVA

211,91 €TVA incluse

Vendu par: 33Commande minimum: 33

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
14M-040
Longueur de pas
1778 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
127
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C