Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor 1200-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323572
  • Fabricant:4051817034876
Image 1
Ajouter à la liste

47,45 €/ Unitéhors TVA

57,41 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
1200 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm