Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrocolor 1040-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323559
  • Fabricant:4051817034845
Image 1
Ajouter à la liste

70,00 €/ Unitéhors TVA

84,70 €TVA incluse

Vendu par: 27Commande minimum: 27

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Type
8M-050
Longueur de pas
1040 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
130
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C