180,70 €/ Unitéhors TVA
218,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROCHAIN HTD |
Type | 8M-021 |
Longueur de pas | 1200 mm |
Largeur | 21 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 150 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | CR |
Couleur | Jaune |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 80 °C |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 5.6 mm |