Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 640-8M-62

  • ERIKS:14327359
  • Fabricant:4051817285766
Image 1
Ajouter à la liste

297,59 €/ Unitéhors TVA

360,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
8M-062
Longueur de pas
640 mm
Largeur
62 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
80
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
CR
Couleur
Jaune
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 80 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm