Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 3920-14M-125

  • ERIKS:14689257
  • Fabricant:4051817279970
Image 1
Ajouter à la liste

3 849,38 €/ Unitéhors TVA

4 657,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-125
Longueur de pas
3920 mm
Largeur
125 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
CR
Couleur
Jaune
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 80 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm