607,17 €/ Unitéhors TVA
734,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD |
Type | 14M-020 |
Longueur de pas | 3850 mm |
Largeur | 20 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 275 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Matériau | CR |
Couleur | Jaune |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 80 °C |
Hauteur des dents | 6 mm |
Épaisseur de sangle | 10 mm |