Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 3500-14M-20

  • ERIKS:14174769
  • Fabricant:4051817286664
Image 1
Ajouter à la liste

555,62 €/ Unitéhors TVA

672,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-020
Longueur de pas
3500 mm
Largeur
20 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
250
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
CR
Couleur
Jaune
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 80 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm