Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 2240-8M-21

  • ERIKS:14327431
  • Fabricant:4051817286626
Image 1
Ajouter à la liste

204,07 €/ Unitéhors TVA

246,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
8M-021
Longueur de pas
2240 mm
Largeur
21 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
CR
Couleur
Jaune
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 80 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm