Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1750-14M-90

  • ERIKS:14327259
  • Fabricant:4051817283335
Image 1
Ajouter à la liste

1 370,57 €/ Unitéhors TVA

1 658,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-090
Longueur de pas
1750 mm
Largeur
90 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
125
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
CR
Couleur
Jaune
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 80 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm