Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1610-14M-68

  • ERIKS:14327253
  • Fabricant:4051817283816
Image 1
Ajouter à la liste

960,05 €/ Unitéhors TVA

1 161,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-068
Longueur de pas
1610 mm
Largeur
68 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
115
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
CR
Couleur
Jaune
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 80 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm