13,28 €/ Unitéhors TVA
16,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S5M-015 |
Longueur de pas | 520 mm |
Largeur | 15 mm |
Pas | 5 mm |
Nombre des dents | 104 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 1.9 mm |
Épaisseur de sangle | 3.4 mm |