Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT STD 375 S5M 25

  • ERIKS:14322537
  • Fabricant:4051817028684
Image 1
Ajouter à la liste

15,85 €/ Unitéhors TVA

19,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-025
Longueur de pas
375 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
75
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.9 mm
Épaisseur de sangle
3.4 mm