Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT STD 1120 S8M 50

  • ERIKS:14322844
  • Fabricant:4051817031738
Image 1
Ajouter à la liste

78,70 €/ Unitéhors TVA

95,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-050
Longueur de pas
1120 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
140
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.95 mm
Épaisseur de sangle
5.3 mm