Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 520 8M 30

  • ERIKS:14321094
  • Fabricant:4051817018968
Image 1
Ajouter à la liste

26,29 €/ Unitéhors TVA

31,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
520 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
65
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm