Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 500 5M 9

  • ERIKS:14320827
  • Fabricant:4051817016292
Image 1
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-009
Longueur de pas
500 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
100
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm