Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 350 5M 25

  • ERIKS:14320784
  • Fabricant:4051817015868
Image 1
Ajouter à la liste

15,80 €/ Unitéhors TVA

19,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-025
Longueur de pas
350 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
70
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm