Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 330 5M 9

  • ERIKS:14320770
  • Fabricant:4051817015721
Image 1
Ajouter à la liste

6,81 €/ Unitéhors TVA

8,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-009
Longueur de pas
330 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
66
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm