530,87 €/ Unitéhors TVA
642,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 14M-085 |
Longueur de pas | 3150 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 225 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 6.1 mm |
Épaisseur de sangle | 10 mm |