Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 3150 14M 170

  • ERIKS:14320355
  • Fabricant:4051817023610
Image 1
Ajouter à la liste

1 057,84 €/ Unitéhors TVA

1 279,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-170
Longueur de pas
3150 mm
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
225
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm