Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 1778 14M 170

  • ERIKS:14320320
  • Fabricant:4051817023269
Image 1
Ajouter à la liste

735,88 €/ Unitéhors TVA

890,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-170
Longueur de pas
1778 mm
Longueur de pas
70 in
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
127
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm