Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 174 3M 6

  • ERIKS:14320425
  • Fabricant:4051817012270
Image 1
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Vendu par: 80Commande minimum: 80

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-006
Longueur de pas
174 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
58
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm