Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 144 3M 9

  • ERIKS:14320405
  • Fabricant:4051817012072
Image 1
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Vendu par: 84Commande minimum: 84

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-009
Longueur de pas
144 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
48
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm