Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 1190 14M 85

  • ERIKS:14320278
  • Fabricant:4051817022842
Image 1
Ajouter à la liste

295,13 €/ Unitéhors TVA

357,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-085
Longueur de pas
1190 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
85
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm